Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F503-IQ MCU, 8 BIT, 50MHZ, QFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930461
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F503-IQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F50x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 4.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F50x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F503-IQ, 2930461, 293-0461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,66*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    K5PISV.IT
    € 50,20*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2019
    € 630,82*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    C8051F500DK
    € 177,31*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    € 61,81*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    € 32,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.