Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Buchse, Panelmontage, 36 A, 1 kV, Vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930272
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-14204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
prüfspitze 36a
tenma prüfspitze
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-14204, 2930272, 293-0272
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,62*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,05*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,51*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,54*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-0.5M RED
    ab € 2,62*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,75*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.