Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Buchse, Panelmontage, 36 A, 1 kV, Vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930267
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-14190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze 36a
tenma prüfspitze
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-14190, 2930267, 293-0267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,22*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,48*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-0.5M RED
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,38*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.