Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Buchse, Kabelmontage, 36 A, 70 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930236
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-14128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze grün
prüfspitze 36a
tenma prüfspitze
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grün
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-14128, 2930236, 293-0236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,06*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,19*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,54*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-0.5M RED
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.