Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Stecker, Kabelmontage, 20 A, 1 kV, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930013
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-13674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker grün
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grün
  • Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, tenma bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-13674, 2930013, 293-0013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,02*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,40*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-0.5M RED
    ab € 2,62*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,75*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.