Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120006-2853 SENSORKABEL, 4P M12-BUCHSE/FR. ENDE, 15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918293
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120006-2853
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 15m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: 120006
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 4x0,34mm², Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120006-2853, 2918293, 291-8293
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 28,92*
    € 40,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 28,97*
    € 44,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,06*
    € 52,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,52*
    € 50,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,87*
    € 47,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,56*
    € 42,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,47*
    € 39,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120071-0040
    ab € 8,40*
    Zubehör
    Molex
    120076-8034
    ab € 5,09*
    Zubehör
    Molex
    120084-0028
    ab € 16,03*
    Zubehör
    Brad
    8A4001-315
    ab € 6,71*
    Zubehör
    Brad
    8A4000-325
    ab € 17,94*
    Zubehör
    Brad
    81590
    ab € 12,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.