Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120071-0040 SENSORSTECKER, M12, 4POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918320
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120071-0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 4pol
sensorsteckverbinder m12
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 120071 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 300 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder, Sensorkomponenten, Steckverbinder, MOLEX, 120071-0040, 2918320, 291-8320
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,01*
    € 20,60*
    € 5,90*
    ab € 8,41*
    € 22,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.