Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930317803 KROKODILKLEMME, 4MM, GELB, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914765
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930317803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks hirschmann abgreifklemme 4mm
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Gelb
  • Produktpalette: MA 1 Series
  • Backenöffnung, max.: 2 mm
  • Nennstrom: 8 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4mm abgreifklemmen, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930317803, 2914765, 291-4765
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,77*
    € 1,36*
    1 Tag
    90
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,76*
    Lager 139
    109
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,64*
    € 2,82*
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,01*
    € 5,10*
    6 Tage
    90
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 9,20*
    € 13,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930109101
    ab € 0,48*
    Zubehör
    Hirschmann
    934063100
    ab € 3,47*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930308100
    ab € 3,20*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    9.73919001E8
    ab € 17,49*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306100
    ab € 4,85*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 24,04*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 21,65*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    933003001
    ab € 40,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.