Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messing, Bronze 4mm Krokodilklemme, Gelb PP isoliert, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messing, Bronze 4mm Krokodilklemme, Gelb PP isoliert, 8A
Artikel-Nr.:
     108EL-7872414
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930317803
EAN/GTIN:
     4250260215829
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks hirschmann abgreifklemme 4mm
abgreifklemme
Nennstrom = 8A
Backenöffnung = 4mm
Kontaktmaterial = Messing, Bronze
Isoliert = Ja
Farbe = Gelb
Isoliermaterial = PP

Isolierte Miniatur-Krokodilklemme MA 1 CAT I, 2 mm Buchse. Isolierte Miniatur-Krokodilklemme der Serie Hirschmann Test and Measurement MA 1 mit hochfester Isolierung und einer 2 mm federbelasteten Buchse sowie Backen aus vernickeltem Messing. Der flache Teil der Backen ermöglicht einen sicheren Kontakt selbst an den dünnsten Drähten. Diese Miniatur-Krokodilklemmen können flache Bauteile und Drähte bis zu einem Durchmesser von 4 mm klemmen. Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc Nennstrom: 8 A CAT I 4 mm maximaler Klemmendurchmesser 2 mm federbelastete Buchse
Weitere Informationen:
Nennstrom:
8A
Backenöffnung:
4mm
Kontaktmaterial:
Messing, Bronze
Isoliert:
Ja
Farbe:
Gelb
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: 4mm abgreifklemmen, 7872414, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930317803, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,21*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,23*
1 Tag
102
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 2,85*
7 Tage
74
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 13,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 3,49*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,20*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,73919E+16
ab € 17,56*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,74*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 20,56*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.