Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS KR-5R5H334-R KONDENS. 0.33F 5.5V SUPERKONDENS. RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5H334-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 50 ohm
  • Produktdurchmesser: 11.5 mm
  • Produktpalette: KR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Knopf
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 0.33 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, superkondensator 5,5v, becherelko, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, KR-5R5H334-R, 2909043, 290-9043
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,54*
    € 2,69*
    2
    € 8,95*
    ab € 1,80*
    € 2,72*
    2 Tage
    353
    1
    € 5,95*
    ab € 2,45*
    € 4,21*
    Lager 139
    886
    1
    € 14,99*
    ab € 2,04*
    € 6,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1845508
    ab € 5,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.