Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann SuperCap Superkondensator, radial 0.33F -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 11.5 (Dia.) x 5.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804300
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5H334-R
EAN/GTIN:
     5059045704720
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Kapazität = 0.33F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 11.5mm
Höhe = 5.2mm
Abmessungen = 11.5 (Dia.) x 5.2mm
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 50Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Bussmann
Toleranz = -20 → +80%
Anschlussklemmentyp = Radial

Bei den Superkondensatoren von Eaton handelt es sich um Geräte mit ultrahoher Kapazität und einem elektrochemischen Double-Layer-Kondensator (EDLC) in Kombination mit neuen hochleistungsfähigen Materialien. Diese Kombination aus fortschrittlichen Technologien ermöglicht es Eaton, eine Vielzahl von maßgeschneiderten Kondensator-Lösungen für spezifische Anwendungen anzubieten. Diese reichen von einigen Mikroampere für mehrere Tage bis zu mehreren Ampere für Millisekunden.Hohe spezifische Kapazität Niedriger Leckstrom Lange Lebensdauer Umweltfreundlich Anwendungen: Computer und Peripheriegeräte Netzwerk-Switches und Router Versorgungszähler HLK-Regler Weißwaren und Küchengeräte Echtzeituhr-Pufferung Büroausstattung
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.33F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
11.5mm
Höhe:
5.2mm
Abmessungen:
11.5 (Dia.) x 5.2mm
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
50Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Bussmann
Toleranz:
-20 → +80%
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, superkondensator 5,5v, becherelko, 1804300, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, KR5R5H334R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,69*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,72*
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 3,28*
1 Tag
353
1
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 4,17*
1 Tag
953
1
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845508
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.