Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 13035 ABSCHIRMBEUTEL METALL AUSSEN 127X203.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907478
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     13035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Breite - metrisch: 127 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: Statshield
  • Länge - metrisch: 203.2 mm
  • Länge - imperial: 8 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall außen)
  • Beutelfarbe: Silber
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 13035, 2907478, 290-7478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1815* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 31,35*
    € 37,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    SCS
    10058
    ab € 11,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.