Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-794608-2 STIFTKONTAKT, 24-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894438
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794608-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Micro MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Micro MATE-N-LOK von AMP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-794608-2, 2894438, 289-4438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0679*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1608*
    € 0,19135
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1444*
    € 0,17184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1437*
    € 0,171
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1139*
    € 0,13554
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-794608-0
    ab € 0,0367*
    Ähnlich
    Molex
    43031-0003
    ab € 0,133*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    91501-1
    ab € 1.077,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.