Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-794608-2 STIFTKONTAKT, 24-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894407
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794608-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Micro MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Micro MATE-N-LOK von AMP
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-794608-2, 2894407, 289-4407
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    20000
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0534*
    € 0,0788*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,082*
    € 0,2075*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 788,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    91501-1
    ab € 1.017,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.