Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarter, variable Drehzahl, Frequenzumrichter, Power XL DE1, 1.5kW, 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891132
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE11-127D0FN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Nennleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: PowerXL DE1
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Motorstarter mit variabler Drehzahl
  • Nennstrom: 7 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase, drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 200 VAC
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, eaton (moeller) frequenzumrichter 230v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 230v, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, DE11-127D0FN-N20N, 2891132, 289-1132
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 158,52*
    € 175,01*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 159,69*
    € 175,57*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 159,54*
    € 175,98*
    Frei Haus
    ab € 165,34*
    € 182,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 237,11*
    € 257,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 257,24*
    € 306,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,47*
    € 304,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 249,88*
    € 297,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,33*
    € 291,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 237,11*
    € 282,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    174621
    ab € 43,98*
    Zubehör
    Eaton
    269497 DX-LN1-018
    ab € 35,91*
    Zubehör
    Eaton
    186946 DX-KEY-LED2
    ab € 63,08*
    Zubehör
    Eaton
    269539
    ab € 103,18*
    Zubehör
    Eaton
    169141
    ab € 14,63*
    Zubehör
    Eaton
    169137
    ab € 4,08*
    Zubehör
    Eaton
    169138
    ab € 5,04*
    Zubehör
    Eaton
    DX-SPL-RJ45-2SL1PL
    ab € 14,62*
    Zubehör
    Eaton
    DX-CBL-RJ45-3M0
    ab € 6,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.