| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2304477 Herst.-Nr.: 269497 DX-LN1-018 EAN/GTIN: 4015082694975 |
| |
|
| | |
| Nennstrom max. = 18A Betriebsspannung max. = 260 V ac Montageart = Freistehend Anzahl der Phasen = 1 Serie = Eaton Moeller Betriebsfrequenz = 60Hz
Die Eaton Hauptdrossel arbeitet mit einer Nennbetriebsspannung von 260 V ac und 18 A Nennbetriebsstrom. Er funktioniert mit 17 W maximaler Wärmeableitung und 1,63 mH Induktivität.1-phasig Betriebstemperatur: -25 bis +40 °C. Schutzart IP20 Weitere Informationen: | | Nennstrom max.: | 18A | Betriebsspannung max.: | 260 V ac | Montageart: | Freistehend | Anzahl der Phasen: | 1 | Serie: | Eaton Moeller | Betriebsfrequenz: | 60Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, eaton netzdrossel, 2304477, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Eaton, 269497DXLN1018, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters |
| | |
| |