Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGD7NC60HT4 IGBT, 1FACH, 600V, 25A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889919
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGD7NC60HT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: PowerMESH
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.85 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 25 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 70 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGD7NC60HT4, 2889919, 288-9919
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,27*
    € 2,65*
    Lager 139
    2020
    € 14,99*
    ab € 0,977*
    € 2,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.