Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON G3VM-61VY3(TR05) MOSFET-RELAIS, SPST-NO, 0.7A, 60V, SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889500
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61VY3(TR05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 0.1 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: G3VM
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 2 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 700 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform MOSFET-Relais: SOP-4
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON, G3VM-61VY3(TR05), 2889500, 288-9500
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,89*
    € 1,12*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,88*
    € 1,17*
    Lager 139
    1668
    1
    € 14,99*
    ab € 1,05*
    € 2,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.