Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 2-1415074-1 LEIST.RELAIS DPDT 8A 240VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885615
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1415074-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 32.5 kohm
  • Produktpalette: RT Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 2-1415074-1, 2885615, 288-5615
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 13,99*
    € 25,22*
    Lager 139
    29
    € 14,99*
    ab € 12,43*
    € 29,14*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 18,97*
    € 30,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,14*
    € 34,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.