| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30040086 Herst.-Nr.: 2-1415074-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Relais Package Rt, Typ=2-1415074-1, Alternative (Alias)=AMPS-2-1415074-1 C47703-000 RT4S5T30, Breite=15.8 mm, Höhe=69 mm, Länge=77 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi +Au, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serie=RT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Relais Package Rt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,27* | € 25,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 12,38* | € 29,09* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,95* | € 31,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|