Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT42QT1010-MAHR KAP. BERÜHRUNGSSENSOR, 1 KANAL, UDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857767
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT42QT1010-MAHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse/-bauform: UDFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Berührungssensoren, Kapazitive, Sensoren, Wandler, MICROCHIP, AT42QT1010-MAHR, 2857767, 285-7767
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,79*
    Lager 139
    7295
    1
    € 14,99*
    ab € 0,622*
    € 1,177*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.