Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touch-Controller-IC, 14 bit Digitalausgang SMD UDFN/USON, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772764
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT42QT1010-MAHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Auflösung = 14 bit
Interface-Typ = Digitalausgang
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UDFN/USON
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 V
Abmessungen = 2.05 x 2 x 0.55mm
Sensor-Typ = Touchscreen-Controllermm
Breite = 2mm
Höhe = 0.55mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die AT42QT101x-Familie kapazitiver Touch-Controller mit einem Schlüssel bietet eine einfache Möglichkeit, jeder Anwendung eine Touch-Taste hinzuzufügen. Er implementiert einen fortschrittlichen Filteralgorithmus, um einen robusten Betrieb in lauten Umgebung zu ermöglichen. Empfindlichkeits- und Energiesparmodus können ebenfalls konfiguriert werden.Das AT42QT1010 hat eine maximale Einschaltdauer von ca. 60 s.Schlüssel: Eins – konfigurierbar als Einzelschlüssel oder NäherungssensorAußenabmessungen: 6 mm x 6 mm oder größer (abhängig von der Plattenstärke), unterschiedlichste Größen und Formen möglichElektrodenausführung: Voll- oder RingelektrodenformenPCB-Layer erforderlich: EineElektrodenmaterialien: Geätztes Kupfer, Silber, Kohlenstoff, Indiumzinnoxid (ITO)Plattenstärke: Bis zu 12 mm bei Glas, 6 mm bei Kunststoff (abhängig von Elektrodengröße und Kondensatoren)Tastenempfindlichkeit: Einstellbar über Kondensator (Cs)Leistungsaufnahme: üblicherweise 17 μA bei 1,8 VAnwendungen: Schalttafeln, Verbrauchergeräte, IoT, Näherungssensoranwendungen, Spielzeug, Beleuchtungssteuerungen, mechanischer Schalter oder Tasterwechsel
Weitere Informationen:
Auflösung:
14 bit
Interface-Typ:
Digitalausgang
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UDFN/USON
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 V
Abmessungen:
2.05 x 2 x 0.55mm
Sensor-Typ:
Touchscreen-Controllermm
Breite:
2mm
Höhe:
0.55mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1772764, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Microchip, AT42QT1010MAHR, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,78*
2 Tage
7295
1
€ 14,99*
ab € 0,622*
€ 1,157*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.