Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2027-1YM LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857762
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2027-1YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.1 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 900 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, mosfet, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC2027-1YM, 2857762, 285-7762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,50*
    € 3,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,88*
    € 4,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.