Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC4427ZM-TR MOSFET-TREIBER, LOW-SIDE, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857541
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4427ZM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: 1.5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 1.5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Gate-Treiber: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 23 ns
  • Eingabeverzögerung: 17 ns
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC4427ZM-TR, 2857541, 285-7541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,593*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,593*
    € 1,89567
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,503*
    € 1,78857
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,319*
    € 1,56961
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.