Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC4421YM MOSFET-TREIBER, 9A, LOW-SIDE, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857540
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4421YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 9 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 9 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 35 ns
  • Eingabeverzögerung: 15 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC4421YM, 2857540, 285-7540
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,17*
    € 2,76*
    Lager 139
    285
    € 14,99*
    ab € 1,71*
    € 3,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.