Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVAL-L99DZ100G EVAL.BOARD, TÜRZONE MIT LIN & HS-CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855570
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL-L99DZ100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: Treiber für Steuerung der Türverriegelung
  • Lieferumfang des Kits: Hauptplatine &, Tochterplatine L99DZ100G
  • Kit-Anwendungsbereich: Türzone
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: L99DZ100G
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, STMICROELECTRONICS, EVAL-L99DZ100G, 2855570, 285-5570
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 76,77*
    € 102,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 84,79*
    € 108,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,37*
    € 128,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,14*
    € 128,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,04*
    € 125,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,81*
    € 112,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,79*
    € 100,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.