|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1751101 Herst.-Nr.: EVAL-L99DZ100G EAN/GTIN: 5059042538199 |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Halbbrücken-Treiber Zum Einsatz mit = Türzonenanwendungen Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Vorgestelltes Gerät = EVAL-L99DZ100G Kit-Name = Evaluation Boards
EVAL-L99DZ100G und EVAL-L99DZ120 sind Evaluierungsplatinen für Türzonenanwendungen. Beide bestehen aus der gleichen Hauptplatine und unterscheiden sich durch die Tochterplatine, auf der der L99DZ100G in der EVAL-L99DZ100G-Tasche (konzipiert für Vordertür-Anwendung) oder der L99DZ120 in der EVAL-L99DZ120-Tasche (konzipiert für Hintertür-Anwendungen) vormontiert ist.Interner 10-Bit-PWM-Zeitgeber für jeden eigenständigen HS-Treiber Gepufferte Versorgung für Spannungsregler und 2 Hochspannungstreiber (OUT15 und OUT_HS / beide P-Kanäle) zur Versorgung z. B. externer Kontakte Programmierbare Sanftanlauffunktion zur Ansteuerung von Lasten mit höheren Einschaltströmen als Strombegrenzungswert (für OUT1-6, OUT7, OUT8 und OUT_HS) mit thermischer Ablauffunktion Steuerblock für elektro-verchromtes Element (nicht im L99DZ120 vorhanden) Zwei 5-V-Spannungsregler für Mikrocontroller und Peripherieversorgung Konfigurierbarer Fenster-Watchdog LIN 2.2a-konformer Transceiver (SAEJ2602-kompatibel) Advanced Hochgeschwindigkeits-CAN-Transceiver mit lokaler Fehler- und Busausfalldiagnose und selektiver Aktivierungsfunktion (nicht im L99DZ120 vorhanden) Getrennter (isolierter) ausfallsicherer Block mit 2 LS (RON = 1 mΩ) zum Herunterziehen der Gates der externen HS MOSFETs Thermische Cluster A/D-Umwandlung von Versorgungsspannungen und internen Temperatursensoren Integrierte und programmierbare VS-Arbeitszykluseinstellung für LED-Treiberausgänge Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Halbbrücken-Treiber | Zum Einsatz mit: | Türzonenanwendungen | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | EVAL-L99DZ100G | Kit-Name: | Evaluation Boards |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1751101, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVALL99DZ100G, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |