Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T0990 ABISOLIERMESSER, 185MM, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853465
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Klingenmaterial: Edelstahl
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 205 mm
  • Klingenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Messertyp: Abisoliermesser
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Taschenmesser, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T0990, 2853465, 285-3465
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 18,38*
    € 26,15*
    1
    € 8,95*
    ab € 18,39*
    € 26,16*
    2 Tage
    21
    1
    Frei Haus
    ab € 19,22*
    € 26,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 20,27*
    € 27,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 28,81*
    € 40,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,89*
    € 48,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,84*
    € 48,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,37*
    € 45,66
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,41*
    € 40,95
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,81*
    € 34,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.