Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6042T-I/MS OP-VERSTÄRKER, 14MHZ, 3V/MS, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851672
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6042T-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 3 V/ms
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 1.4V bis 6V
  • Anstiegsrate: 3 V/ms
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 14 kHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 14 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6042T-I/MS, 2851672, 285-1672
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,76*
    € 0,96*
    Lager 139
    1800
    1
    € 14,99*
    ab € 0,774*
    € 1,583*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,583*
    € 1,88377
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,493*
    € 1,77667
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.