Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker CMOS SMD R-R MSOP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772869
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6042T-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 14kHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 3V/ms
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Eingangsspannung max. = 6 VmV
Höhe = 0.95mm

Der Dual-Operationsverstärker MCP6042 hat eine Verstärkungsbandbreite von 14 kHz bei einem niedrigen typischen Betriebsstrom von 600 nA und einer Offsetspannung von weniger als 3 mV. Der MCP6042 verwendet die fortschrittliche CMOS-Technologie von Microchip, die einen niedrigen Bias-Strom, einen schnellen Betrieb, eine hohe Open-Loop-Verstärkung und einen Rail-to-Rail-Ausgangshub bietet. Der MCP6042 arbeitet mit einer einzigen Versorgungsspannung, die bis zu 1,4 V betragen kann, während er weniger als 1,0 Ruhestrom pro Verstärker aufnimmt. Der MCP6042 ist in Standard 8-poligen PDIP-, SOIC- und MSOP-Gehäusen erhältlich. Dieser Verstärker ist ideal für industrielle Prozesskontrolle, batteriebetriebene Geräte mit geringer Leistung, tragbare Geräte und tragbare Produkte.Niedriger Ruhestrom: 600 μA/Verstärker (typisch)Mit erweitertem Eingangs-/AusgangsspannungsbereichVerstärkungs-Bandbreite-Produkt: 14 kHz (typisch)Großer Versorgungsspannungsbereich: 1,4 V bis 6,0 VStabiler Verstärkungsfaktor EinsErhältlich in Single, Dual und QuadChip Select (CS) mit MCP6043Verfügbar in SOIC- und MSOP-Gehäusen
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
14kHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
3V/ms
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Eingangsspannung max.:
6 VmV
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1772869, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6042TIMS, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
2 Tage
1800
1
€ 14,99*
ab € 0,774*
€ 1,583*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.