Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6002T-E/MS OP-VERSTÄRKER 1MHZ, 0.6V/US, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851668
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6002T-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 4.5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 6V
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6002T-E/MS, 2851668, 285-1668
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,38*
    50
    € 5,95*
    ab € 0,3722*
    € 0,5422*
    Lager 139
    7431
    1
    € 14,99*
    ab € 0,328*
    € 0,69*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP6002T-I/MS
    € 0,651*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.