Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6002T-I/MS OP-VERSTÄRKER, 1MHZ, 0.6V/US, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764390
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6002T-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: MCP6002
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 4.5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 6V
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Verstärkertyp: Universell
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, MICROCHIP, MCP6002T-I/MS, 2764390, 276-4390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,651*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP6002T-E/MS
    € 0,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.