Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC4427YMM-TR MOSFET-TREIBER, LOW-SIDE, 1.5A, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851608
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4427YMM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: 1.5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 1.5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Gate-Treiber: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 19 ns
  • Eingabeverzögerung: 17 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC4427YMM-TR, 2851608, 285-1608
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,96*
    € 1,20*
    Lager 139
    1241
    1
    € 14,99*
    ab € 0,923*
    € 1,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.