Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8AF6246ITCY MCU, AEC-Q100, 8 BIT, STM8A, 16MHZ, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851064
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8AF6246ITCY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: STM8A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8AF
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: STM8A Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 7 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8AF6246ITCY, 2851064, 285-1064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    € 126,61*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM8A-DISCOVERY
    € 32,62*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-8S207K8
    € 14,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.