|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1438871 Herst.-Nr.: STM8A-DISCOVERY EAN/GTIN: 5059042414400 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Discovery Technologie = MCU Gerätekern = STM8 Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM8AF5288T Prozessortyp = MCU
Starterkit für STM8A-Kfz-Mikrocontroller. Das STM8A-DISCOVERY -Kit enthält zwei Platinen: eine für die STM8AF-Gerätefamilie und die andere für die STM8AL-Geräte. Gemeinsame STM8AF- und STM8AL-Merkmale. Integrierter ST-LINK/V2 im Lieferumfang für Programmierung und Debugging enthalten. Integrierter ST662A-Aufwärtswandler für +12-V-dc-Versorgung. Integrierter L99PM62GXP-PMIC mit LIN- und CAN-Bus-Steuerungen. LEDs für Betrieb und USB. 2 Bedienerdrucktasten. USB-Mini-B-Buchse für Host-PC-Anschluss. Erweiterungs-Stiftsockel für weitere L99PM62GXP-Funktionen. Erweiterungsstiftleisten für MCU-Konnektivität. Platinen, die über einen USB-Anschluss versorgt werden. STM8AF-Funktionen. 16-MHz-8-Bit-MCU STM8AF5288T mit 64 KB Flash-Speicher, 2-KB-Daten-EEPROM. CAN- und LIN-Kommunikation erhältlich. 5 x Benutzer-LED. Benutzer-Potenziometer ist mit dem MCU ADC verbunden. Abmessungen: 110,2 x 45,7 mm. STM8AL-Funktionen. 16-MHz-8-Bit-MCU STM8AL3L68T mit 32 KB Flash-Speicher, 1-KB-Daten-EEPROM. LIN-Kommunikation erhältlich. 2 x Benutzer-LED. +4-Balken-LCD-Anzeige mit 4 Stellen und 14 Abschnitten. Abmessungen: 122,8 x 45,7 mm Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Discovery | Technologie: | MCU | Gerätekern: | STM8 | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM8AF5288T | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1438871, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM8ADISCOVERY, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 22,59* | € 32,59* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 23,65* | € 33,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 25,62* | € 35,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|