Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L4A6ZGT6P MCU, ARM CORTEX-M4, 80MHZ, UFBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851032
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L4A6ZGT6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M4 Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 115 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 320 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L4A6ZGT6P, 2851032, 285-1032
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 8,94*
    € 11,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,85*
    € 15,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,78*
    € 20,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200.
    € 75,52*
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    € 126,61*
    Zubehör
    Idealtek
    K5PISV.IT
    € 50,18*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    P-NUCLEO-USB002
    € 80,82*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-OUT02A1
    € 32,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.