Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L072CZY3TR MCU, ARM CORTEX-M0+, 32MHZ, WLCSP-49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851012
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L072CZY3TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M0+ Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 49 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Programmspeichergröße: 192 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 20 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L072CZY3TR, 2851012, 285-1012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    P-NUCLEO-53L1A1
    € 70,85*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-MKI170V1
    € 24,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.