|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1751097 Herst.-Nr.: P-NUCLEO-53L1A1 EAN/GTIN: 5059042458169 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungs-Modul Kit-Name = P-NUCLEO-53L1A1
STMicroelectronics VL53L1Xx - Nucelo Board Time Of Flight SDie STMicroelectronics VL53L1xx - Nucele-Platine Time of Flight S ist ein komplettes Evaluierungskit, mit dem jeder seine Anwendung mit der VL53L1X ToF-Sensortechnologie mit großer Reichweite erlernen, bewerten und entwickeln kann. Der VL53L1X ist das neueste Produkt basierend auf der patentierten FlightSense ® -Technologie von ST. Diese Technologie ermöglicht die Messung von absoluten Langstrecken unabhängig von der Reflexion des Ziels. Statt die Entfernung zu schätzen, indem die von einem Objekt reflektierte Lichtmenge (die wesentlich von Farbe und Oberfläche beeinflusst wird) gemessen wird, misst der VL53L1X genau die Zeit, die das Licht benötigt, um zum nächsten Objekt zu gelangen und den Sensor zu reflektieren (Time-of-Flight). Die STM32-Nucleo-Platine, Nucleo-F401RE, bietet eine erschwingliche und flexible Möglichkeit für Benutzer, neue Ideen auszuprobieren und Prototypen mit jedem STM32-Mikrocontroller zu bauen, wobei sie aus den verschiedenen Kombinationen von Leistung, Stromverbrauch und Funktionen wählen.Eigenschaften und Vorteile:• VL53L1X Time-of-Flight (ToF), Sensorerweiterungsplatine für große Entfernungen (X-Nucleo53L1A1) • STM32F401RE Nucleo-Platine • Zwei VL53L1X-Abzweigplatinen • Abstandhalter mit 0,25, 0,5 und 1 mm Höhe zur Simulation von Luftspalten • Zwei verschiedene Deckfenster • ausgestattet mit einem Arduino UNO R3-Steckverbinder • Die beiden VL53L1X-Abzweigplatinen können an die X-Nucleo-53L1A1-Erweiterungsplatine angeschlossen werden, um den VL53L1X in die Anwendung des Kunden zu integrieren • Volle System-SW wird mitgeliefert, einschließlich Codebeispiele und grafischer Benutzeroberfläche. All dies kann aus dem Ordner ″TOOLS AND SOFTWARE, Abschnitt Ökosystem″ unter www.st.com/VL53L1X heruntergeladen werdenZulassungen:• IEC 60825-1:2014 Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungs-Modul | Kit-Name: | P-NUCLEO-53L1A1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1751097, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, PNUCLEO53L1A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 52,71* | € 71,28* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 54,88* | € 71,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 64,37* | € 83,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|