Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST3237EBPR RS232-TRANSCEIVER, 1MBPS, SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849907
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3237EBPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Anzahl der Empfänger: 3 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Übertragungsrate, max.: 1 Mbps
  • Anzahl der Transmitter: 5
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Ausfallsicher: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, STMICROELECTRONICS, ST3237EBPR, 2849907, 284-9907
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1350
    Frei Haus
    ab € 1,49*
    € 1,88*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,20*
    € 2,48*
    Lager 139
    1073
    1
    € 14,99*
    ab € 1,43*
    € 3,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,93*
    € 4,6767
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.