Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 28-Pin SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686395
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3237EBPR
EAN/GTIN:
     5059042326635
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 5
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.75mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
5
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
10.2 x 5.3 x 1.75mm
Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1686395, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, STMicroelectronics, ST3237EBPR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1350
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,88*
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,48*
3 Tage
1073
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 3,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1350 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.350 Stück
Mindestbestellmenge: 1350 Stück ( entspricht € 2.538,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.