Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CHDX6-226C GEHÄUSE, MEHRZWECK, PC, GRAU/TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845573
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDX6-226C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: X6
  • Außenhöhe - imperial: 3.35 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 180 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Transparent
  • Gehäusetyp: Für hohe Beanspruchung
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.09 Zoll
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenhöhe - metrisch: 85 mm
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CAMDENBOSS, CHDX6-226C, 2845573, 284-5573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 33,58*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,58*
    € 39,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDASMP23
    € 5,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.