Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CHDASMP23 MONTAGEPLATTE, STAHL, GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845622
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDASMP23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
Produktpalette: X
  • Zur Verwendung mit: Robuste Gehäuse der Baureihen CHDX6-225, CHDX6-226, CHDX6-325 &, CHDX6-326 mit Ausbrüchen
  • Außenbreite - Zoll: 6.5 Zoll
  • Plattenmaterial: Stahl
  • Außentiefe - imperial: 2.56 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Plattenfarbe: -
  • Außenbreite - metrisch: 165 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 65 mm
  • Platte: Montageplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CAMDENBOSS, CHDASMP23, 2845622, 284-5622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,10*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.