Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002550 FILAMENT 3D-DRUCKER, PLA, 1.75MM, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845497
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Produktpalette: Multicomp Pro PLA+ Filament
  • Filamentgewicht: 1 kg
  • Filamentmaterial: PLA (Polylactid)
  • Schmelztemperatur, max.: 225 °C
  • Filamentfarbe: Orange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchmesser: 1.75 mm
  • Schmelztemperatur, min.: 205 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 3D-Drucker, Filamente, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MC002550, 2845497, 284-5497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 32,43*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,37*
    € 38,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.