Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8CKIT-149 ENTW.BOARD, PROTOTYPING-PLATTFORM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841528
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PSoC 4
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Unterart Anwendung: Prototyping
  • Lieferumfang des Kits: CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus Prototyping-Board, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Embedded
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: CY8C4147Z1-S475
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, INFINEON, CY8CKIT-149, 2841528, 284-1528
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 36,03*
    € 50,59*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 38,13*
    € 51,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,66*
    € 61,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,52*
    € 60,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,27*
    € 57,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,35*
    € 56,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.