|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1769834 Herst.-Nr.: CY8CKIT-149 EAN/GTIN: 5059040032439 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Technologie = PsoC Name der Prozessorfamilie = PsoC Teilenummer des Prozessors = 4100S Prozessortyp = MCU
Cypress SemiconductorDas Cypress Semiconductor Prototyping Kit ermöglicht Ihnen die Evaluierung und Entwicklung von Systemen auf Basis des Arm Cortex-M0-Kerns. Es verfügt über die kapazitive Erfassungslösung der vierten Generation von Cypress, die effizient in lauten Umgebungen und in Anwesenheit von Flüssigkeiten funktioniert. Dieses Kit wurde mit einem ausklappbaren Formfaktor entwickelt, sodass der Benutzer Programmierer und Debugger von der Zielplatine trennen und unabhängig voneinander verwenden kann.Eigenschaften und Vorteile:• 1,8 V bis 5 V Betrieb • Eine Drucktaste bietet eine einfache Benutzereingabe • Arm Cortex-M0-Kern: Bis zu 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 9 programmierbare analoge Blöcke, 13 programmierbare digitale Blöcke und 54 allgemeine E/As, einschließlich 24 intelligente E/As • Externer ECO-Quarz (4 MHz) • Externer WCO-Kristall (32,768 kHz) • EZ-BLE-Modul mit Feedback-LED • Sechs-Segment-Schieberegler mit Feedback-LEDs • Drei CapSense Tasten in verschiedenen Größen mit Feedback-LEDs • Zwei LEDs für Feedback (je eine für 4100S plus Gerät und EZ-BLE-Gerät)Anwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete SystemeZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Technologie: | PsoC | Name der Prozessorfamilie: | PsoC | Teilenummer des Prozessors: | 4100S | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1769834, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Infineon, CY8CKIT149, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 36,03* | € 50,59* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 38,13* | € 51,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|