Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON PVU414S-TPBF MOSFET-RELAIS, SPST-NO, 0.14A, 400V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839526
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVU414S-TPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 1 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: -
  • Produktpalette: HEXFET PVU414
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 27 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 140 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Lastspannung, max.: 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais infineon, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, INFINEON, PVU414S-TPBF, 2839526, 283-9526
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    Frei Haus
    ab € 4,72*
    € 5,93*
    Lager 139
    1177
    1
    € 14,99*
    ab € 4,51*
    € 10,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.