Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TCN75AVOA713 TEMPERATURSENSOR, OPEN-DRAIN, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810248
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TCN75AVOA713
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Gemessene Temperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung: 12 Bit
  • Genauigkeit: ± 2°C
  • Gemessene Temperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sensorgehäuse/-bauform: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensor-ICs, Temperatursensoren, Wandler, MICROCHIP, TCN75AVOA713, 2810248, 281-0248
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3300
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,46*
    Lager 139
    3449
    1
    € 14,99*
    ab € 0,623*
    € 1,462*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,462*
    € 1,73978
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,212*
    € 1,44228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.