Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±2°C SMD, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2648906
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TCN75AVOA713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = I2C
Genauigkeit = ±2°C
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
I2C
Genauigkeit:
±2°C
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2648906, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, TCN75AVOA713, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3300
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
2 Tage
3449
1
€ 14,99*
ab € 0,633*
€ 1,452*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 1.518,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.