Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TC4427AEUA MOSFET-TREIBER, 2FACH, LOW-SIDE, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809984
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4427AEUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: 1.5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 1.5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 30 ns
  • Eingabeverzögerung: 30 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, TC4427AEUA, 2809984, 280-9984
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,15*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.