Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC4420ZM-TR MOSFET-TREIBER, LOW-SIDE, 6A, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809969
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4420ZM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: 6 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 6 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 48 ns
  • Eingabeverzögerung: 18 ns
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC4420ZM-TR, 2809969, 280-9969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.